Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154037152 Herst.-Nr.: UMZ 10 18 EAN/GTIN: 4016946055901 |
| |
|
| | |
| Für die Perfekte Präsentation. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationskarte | Sonderform: | Kreis | Durchmesser: | 9,5 cm | Grammatur: | 130 g/m² | selbstklebend: | Nein | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Werkstoff: | Altpapier, 100 % recycelt | Farbe: | hellblau | Packungsmenge: | 500 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Moderationsbox, Moderationskoffer, Moderationstasche, Moderatorenbox, Moderatorenkoffer, Moderatorentasche, Präsentationskoffer, Seminarkoffer, moderationskarten blauer engel, moderations karten, leitz moderationskarten, Karten, Metaplankarten, Moderationspapiere, Moderationszubehöre, Moderatorenkarten, Präsentationszubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,65* | € 6,22* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 3,54* | € 6,24* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 6,62* | € 10,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,25* | € 12,63* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,05* | € 13,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,0073* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|