| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154228000 Herst.-Nr.: 110738 EAN/GTIN: 4013695032375 |
| |
|
| | |
| Ein- oder doppelseitige Tafeln können mit Säulen verbunden werden. Drehbare Tafeln lassen sich mit einem Griff stufenlos arretieren. Achtkantsäule mit Tellerfuß + Abdeckplatte. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Mittelstativ | Verwendung für Produkt: | mangetoplan Schreibtafel ferroscript 1240303, 1240003, 1240203 | Länge: | 150 cm | Anzahl der Schienensystemkanäle: | 8 Kanäle | Ausführung des Fußes: | Rundfuß | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,61* | € 107,96* | | | | Lager 1682 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,44* | € 110,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|