Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Bilderwechselrahmen BS0704 62,4x87,1x1,2cm DIN A1 Aluminium si


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-154389800
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     BS0704
EAN/GTIN:
     4016946188548
Suchbegriffe:
Alu-Bilderrahmen
Alu-Rahmen
Aluminium-Bilderrahmen
Bilderrahmen Aluminium
Eleganter Klapprahmen für einfaches und schnelles Wechseln der Aushänge. In verschiedenen Profilstärken und Größen erhältlich. Mit Polystyrol-Rückwand. Zur Wandmontage im Hoch- oder Querformat.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bilderwechselrahmen
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
62,4 x 87,1 x 1,2 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A1
Dicke des Profils:
25 mm
Typbezeichnung der Glasart:
Antireflex-Schutzfolie
Ausführung der Halterung:
Klemmprofiltechnik
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff der Rückwand:
Polystyrol
Farbe:
transparent
Farbe des Rahmens:
silber
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
43
€ 5,49*
ab € 27,68*
€ 37,45*
Lager 1682
181
€ 5,95*
ab € 30,01*
€ 40,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,10*
€ 43,25*
€ 6,95*
ab € 31,81*
€ 44,21*
€ 5,95*
ab € 31,95*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,52*
€ 48,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
B1020/23-2
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.