Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-154680580 Herst.-Nr.: 889309 EAN/GTIN: 4024158037318 |
| |
|
| | |
| Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt. Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an. Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Magnetrahmen | Maße: | 43,5 x 31,2 cm (B x H) | Für Papierformat: | DIN A3 | UV-beständig: | Ja | Temperaturbereich: | -30 bis +120 °C | selbstklebend: | Nein | magnetisch vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | PET | Farbe: | grau | Packungsmenge: | 5 St./Pack. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstklebetaschen, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, magnetrahmen a3, magnetrahmen, Informationsrahmen, Magnetschilderrahmen, Prospektrahmen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 38,36* | € 50,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,43* | € 54,60* | | | | | | | | | | € 4,30* | ab € 41,54* | € 54,90* | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 42,23* | € 55,66* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 43,99* | € 56,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 8,446* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|