Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infotasche magnetisch für DIN A3 435x312mm VE=5 Stück grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Infotasche magnetisch für DIN A3 435x312mm VE=5 Stück grau
Infotasche magnetisch für DIN A3 435x312mm VE=5 Stück grau
Infotasche magnetisch für DIN A3 435x312mm VE=5 Stück grau
Infotasche magnetisch für DIN A3 435x312mm VE=5 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#ULTR889309
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     889309
EAN/GTIN:
     4024158037318
Suchbegriffe:
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
  • Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen auffällig und übersichtlich
  • Benutzen Sie für bestimmte Themen immer die gleichen Farben. So werden Änderungen besser wahrgenommen und sofort gelesen.
  • Das Blatt ist mit einem Handgriff blitzschnell ausgewechselt.
  • Lästiges Suchen und Nachkaufen von Magneten, umständliches Entfernen von Kleberesten oder die ärgerlichen Einstiche von Pinn-Nadeln in der Wand gehören der Vergangenheit an.
  • Die magnetische Ultradex Infotasche haftet auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen. Für sonstige glatte Flächen gibt es die Infotaschen selbstklebend oder neu auch die adhäsiven Infotaschen
  • Die Infotaschen sind voll funktionsfähig im Temperaturbereich von -25 bis +60 Grad C
  • einfacher, blitzschneller Blattwechsel
  • extra starke Haftkraft, rundum geschlossen
  • nicht reflektierende Frontfolie
  • UV-beständig, leicht zu reinigen
Weitere Informationen:
Blattformat:
A3
Breite:
330 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
für Format:
A3
Höhe:
20 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
500 mm
Marke:
Ultradex
Packungsinhalt:
5 Stück
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 5,95*
ab € 38,44*
€ 50,97*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,36*
€ 51,00*
€ 4,95*
ab € 41,08*
€ 54,49*
2 Tage
36
€ 8,50*
ab € 41,64*
€ 54,75*
€ 4,30*
ab € 41,87*
€ 55,05*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,00*
€ 60,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,87*
€ 56,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,14*
€ 53,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,43*
€ 50,49
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 42,42*
€ 50,48
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,36*
€ 45,65
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 7,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.