Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

progress pack Postbox Secure Premium PP K07.07 A3+ braun


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161161670
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP K07.07
EAN/GTIN:
     4250315300562
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
7 Selbstklebeverschlüsse für sicheren Versand. Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz. Rationelles Handling, schnelles Aufrichten. Extrem stabile Qualität.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
POSTBOX SECURE PREMIUM
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton POSTBOX SECURE PREMIUM
Produktverwendung:
universell
Innenmaße:
46 x 16 x 31 cm (B x H x T)
Außenmaße:
51 x 17 x 32,5 cm (B x H x T)
Für Papierformat:
DIN A3+
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Aufreißhilfe vorhanden:
Ja
wieder verschließbar:
Nein
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Kantenschutz vorhanden:
Ja
stapelbar:
Ja
Gewicht:
395 g
Werkstoff:
Wellpappe
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
0,05
€ 5,95*
ab € 42,90*
€ 57,07*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,80*
€ 57,39*
0,05
€ 5,95*
ab € 44,012*
€ 58,322*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 46,56*
€ 72,31*
3 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 81,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 0,05 Pakete
€ 70,33*
€ 83,6927
pro Paket
ab 0,5 Pakete
€ 59,48*
€ 70,7812
pro Paket
1 Paket
€ 57,07*
€ 67,9133
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 55,53*
€ 66,0807
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,40*
€ 63,546
pro Paket
ab 750 Pakete
€ 42,90*
€ 51,051
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,145* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 0,05 Pakete
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,16*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,42*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,45*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,65*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,08*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 13,04*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.