Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smartboxpro Versandkarton MAIL-BOX 00069030 331x241x104mm M braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-161330670
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     00069030
EAN/GTIN:
     4250414104429
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
smartboxpro Versandkarton Mailingbox M Innenmaße: 33,1 x 10,4 x 24,1 cm (B x H x T) Außenmaße: 33,6 x 11 x 25,1 cm (B x H x T) Karton 1-wellig braun
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mailingbox
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandkarton Mailingbox
Typbezeichnung:
M
Innenmaße:
33,1 x 10,4 x 24,1 cm (B x H x T)
Außenmaße:
33,6 x 11 x 25,1 cm (B x H x T)
Verschluss:
Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Kantenschutz vorhanden:
Nein
Gewicht:
201 g
Werkstoff:
Karton
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, briefbox, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,68724*
€ 1,04724*
2 Tage
68
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,72*
€ 1,21*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 0,78*
€ 1,30*
Lager 1682
77
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,80*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dinkhauser
CP06706
ab € 1,25*
Ähnlich
Smartbox Pro
212101320
ab € 0,95274*
Ähnlich
Smartbox Pro
212101120
ab € 0,48*
Ähnlich
Smartbox Pro
212101420
ab € 1,34686*
Ähnlich
Dinkhauser
CP098.03
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.