| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-161334972 Herst.-Nr.: CP 098.04 EAN/GTIN: 4033657958543 |
| |
|
| | |
| In Europa produziert. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Mailbox | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Versandkarton Mailbox | Typbezeichnung: | L | Innenmaße: | 39,5 x 14 x 25 cm (B x H x T) | Außenmaße: | 40 x 14,4 x 26,4 cm (B x H x T) | Verschluss: | Steckverschluss | wieder verschließbar: | Ja | Gewicht: | 197 g | Zertifikat/Zulassung: | Forest Stewardship Council® (FSC®) | Werkstoff: | Wellpappe | recycelbar: | Ja | Ausführung der Wellpappe: | 1-wellig | Farbe: | braun |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, colompac postbox, briefbox, postbox 1-wellig, Falthülsen, Faltkartons, Kartons, Ordnerversandkartons, Pakete, Verpackungsmaterialien, Versandboxen, Versandfaltschachteln, Versandkartons, Versandverpackungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,61* | € 2,71* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 1,62* | € 2,77* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,95* | € 4,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|