Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankers Box Umzugsbox SmoothMove Classic 6203801 38l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-161644770
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     6203801
EAN/GTIN:
     043859788996
Suchbegriffe:
Ablageschachtel
Aktenaufbewahrungsbox
Aktenaufbewahrungsschachtel
Aktenbox
Kein Klebeband erforderlich. Super schneller einfacher Aufbau. Verstärkte Handlöcher für zusätzliche Sicherheit und Komfort beim Heben. Mit abnehmbarem Deckel.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SmoothMoveT Classic
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Umzugskarton SmoothMoveT Classic
Innenmaße:
32,5 x 26 x 44,5 cm (B x H x T)
Außenmaße:
33,5 x 27,1 x 47 cm (B x H x T)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
38 l
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Gewicht:
0,44 kg
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
recycelbar:
Ja
Farbe:
braun
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,50*
ab € 3,14*
€ 4,46*
Lager 1682
37
1
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 5,59*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,007*
€ 5,709*
1
€ 7,95*
ab € 3,25*
€ 5,73*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
6203701
ab € 26,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.