Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GENIE Briefwaage DLS 5 11836 5.000g schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-162001000
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     11836
EAN/GTIN:
     4015468118361
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
Die GENIE Briefwaage DLS 5 ist ideal für den täglichen Gebrauch zu Hause, im Büro oder unterwegs. Sie ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht genaue Messungen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DLS 5
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage DLS 5
Maße:
14,5 x 1,7 x 20 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
14 x 18 cm (B x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
1 g - 5 kg
Wiegegenauigkeit:
1 g
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
3 V Lithium-Batterie
Bauform:
CR2032
Anzahl der Batterien/Akkus:
1 Batterie
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
automatische Nullstellung vorhanden:
Nein
Messung umschaltbar:
g/oz/ml/lb
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: genie küchenwaage, haushaltswaage, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,16*
€ 14,12*
Lager 1682
14
€ 5,95*
ab € 10,75*
€ 14,92*
€ 7,95*
ab € 11,72*
€ 16,83*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.