Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULtronic S 1512002 max. 2kg Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-162001701
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1512002
EAN/GTIN:
     4002390012287
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Solarwaage
Tischwaage
Patentiertes Mess-System. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULtronic S
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage MAULtronic S
Maße:
13 x 6,5 x 19,6 cm (B x H x T)
Durchmesser der Waagschale:
12,8 cm
Tragfähigkeit der Waage:
2 g - 2 kg
Wiegegenauigkeit:
0,5 g (0-100), 1 g (100-2.000)
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Solar-Energie
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: maul solar briefwaage, briefwaage maul, briefwaage, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
6
€ 5,95*
ab € 39,86*
€ 51,02*
4 Tage
48
€ 4,95*
ab € 39,97*
€ 51,04*
11 Tage
48
€ 5,87*
ab € 42,46*
€ 53,95*
€ 4,00*
ab € 43,32*
€ 58,97*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 44,73*
€ 58,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 39,86* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.