Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-MAUL1512002 Herst.-Nr.: 1512002 EAN/GTIN: 4002390012287 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie
- Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Vorgeschriebene Beleuchtung in Büroräumen 500 Lux
- Batterieaustausch und -entsorgung werden damit überflüssig
- Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen
- Patentiertes Mess-System
- Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
- Abschaltautomatik
- Automatische Nullstellung
- Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold
- Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes
- Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen 'Blauer Engel
- weil solarbetrieben'
- CE-Zeichen
- Wiegefläche Durchmesser 12,8 cm
- Größe 19,6 x 13,0 x 6,5 cm
- Mindestlast 2 g
- Tragkraft: 2000 g
- Teilung: 0,5 g (0-100 g), 1 g (100-2000 g)
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 130 mm | Bruttogewicht: | 0.48 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Höhe: | 65 mm | Marke: | Maul | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 2 kg | Tiefe: | 196 mm | Umweltzeichen: | CE-Zeichen | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 116 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt und Gesundheit: Nutzung erneuerbarer Energie; hohe Gebrauchstauglichkeit; Einsatz von schadstoffhaltigen Batterien verringern | Wiegegenauigkeit: | 0.5 g | Zertifikate und Zulassungen: | CE-Zeichen | Zertifikat: | CE-Zeichen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: maul solar briefwaage, briefwaage maul, briefwaage, 15120, Design, Design-Briefwaage, DesignBriefwaage, Digitalwaage, elektronisch, Feinwaage, maul, Päckchenwaage, Präzisionswaage, Solar, Solar-Briefwaage, Solar-Universalwaage, Solar-Waage, SolarBriefwaage, SolarUniversalwaage, SolarWaage, tronic, Universalwaage, Waage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (20) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 40,15* | € 50,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 42,59* | € 53,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 45,57* | € 57,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 42,57* | € 57,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 44,40* | € 57,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 42,59* pro Blatt) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|