Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Paketwaage MAULtronic S porto 1513102 max. 2kg Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Offizielles Logo (OLO)
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-162002001
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1513102
EAN/GTIN:
     4002390012348
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
Top-Solartechnik mit Low-Power-ASIC-Technologie. Elektronische Pfeilanzeige der Gebühren. Patentiertes Mess-System. Batterieaustausch und -entsorgung werden damit überflüssig. Überschüssige Energie wird gespeichert und bei schlechten Lichtverhältnissen (unter 150 Lux) genutzt. Volle Leistung auch in schwach beleuchteten Räumen. Das Gehäuse ist bruchsicher. Ein-Tasten-Bedienung: On-Off-Tare-Hold. Hold-Funktion zur Speicherung des Anzeigewertes. Kostengünstiger Austausch der Portotabelle, Ersatztabelle kostenlos unter www.maul.de.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULtronic S porto
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage MAULtronic S porto
Maße:
13 x 12 x 19,6 cm (B x H x T)
Durchmesser der Waagschale:
12,8 cm
Tragfähigkeit der Waage:
2 g - 2 kg
Wiegegenauigkeit:
0,5 g (0-100), 1 g (100-2.000)
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Solar-Energie
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Aufsatz für großformatige Umschläge, Portotabelle
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Solarwaage, päckchenwaage maul, paketwaage, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 48,39*
€ 63,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,06*
€ 63,58*
10 Tage
10
€ 5,87*
ab € 53,66*
€ 67,36*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 60,03*
€ 74,66*
€ 5,95*
ab € 62,71*
€ 80,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,23*
€ 81,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.