Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Briefwaage MAULalpha 1642002 max. 2kg Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-162104101
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     1642002
EAN/GTIN:
     4002390040952
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Haushaltswaage
Küchenwaage
On-Off-Tare. Benutzerkalibrierung möglich. Extra-Taste zum Umschalten der Gewichtseinheiten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULalpha
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage MAULalpha
Maße:
14,1 x 3,7 x 18,8 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
12 x 12 cm (B x T)
Durchmesser der Waagschale:
12,4 cm
Tragfähigkeit der Waage:
2 g - 2 kg
Wiegegenauigkeit:
1 g
Nennspannung:
1,5 V
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
automatische Nullstellung vorhanden:
Ja
Messung umschaltbar:
g/oz
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Paketwaage, Päckchenwaage, Tischwaage, päckchenwaage maul, paketwaage, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 21,10*
€ 28,13*
1
€ 4,00*
ab € 22,60*
€ 30,43*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 23,17*
€ 30,65*
Lager 1682
10
1
€ 5,95*
ab € 24,72*
€ 32,52*
1 Tag
4
1
€ 5,49*
ab € 24,78*
€ 32,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 24,72* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.