Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEDO Briefwaage Optimo 1000 481154 1kg silber +Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-162236194
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     481154
EAN/GTIN:
     4003801795713
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Paketwaage
Päckchenwaage
WEDO Optimo 1000 - elektronische Waage. Durch die hochpräzise Wiegetechnologie ist sie ideal zum Wiegen von Kleinteilen aller Art. Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtes Handling. Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach ca. 60 Sekunden automatisch ab.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Optimo 1000
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefwaage Optimo 1000
Maße:
13,3 x 3,4 x 20,3 cm (B x H x T)
Abmessung der Wiegefläche:
13,3 x 13,5 cm (B x T)
Art des Displays:
LCD-Anzeige
Tragfähigkeit der Waage:
1 g - 1 kg
Wiegegenauigkeit:
0,5 g
Nennspannung:
1,5 V
Netzanschluss vorhanden:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
AAA/Micro
Anzahl der Batterien/Akkus:
2 Batterien
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Tara Funktion vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
3 Jahre
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Farbe:
silber
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, paketwaage wedo, paketwaage, briefwaage batterie, Briefwaagen, Portowaagen, Präzisionswaagen, Universalwaagen, Waagen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
8
1
€ 5,95*
ab € 26,92*
€ 35,25*
1
€ 5,50*
ab € 25,81*
€ 35,25*
1
€ 5,95*
ab € 27,05*
€ 36,52*
8 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 29,68*
€ 38,57*
10 Tage
1
1
€ 5,87*
ab € 31,39*
€ 40,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.