Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#WEDO481154 Herst.-Nr.: 481154 EAN/GTIN: 4003801795713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - WEDO Optimo 1000, elektronische Präzisionswaage.
- Eine hohe Wiegegenauigkeit von 0,5 Gramm zeichnet diese formschöne Waage aus.
- Durch die hochpräzise Wiegetechnologie ist sie ideal zum Wiegen von Kleinteilen aller Art.
- Die praktische Ein-Tasten-Bedienung mit Tara-Funktion sowie die gut lesbare LCD-Anzeige mit 13 mm hohen Ziffern sorgen für leichtesHandling.
- Bei Nichtbenutzung schaltet die Waage nach ca. 60 Sekunden automatisch ab.
- Wiegekapazität 1000 g.
- Lieferung mit 2 x 1,5 V AAA Micro-Batterien.
- Gehäuse aus stabilem ABS-Material in Silber.
- Maße: ca. 20,3 x 13,3 x 3,4 cm, Wiegeteller 13,5 x 13,3 cm.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 133 mm | Bruttogewicht: | 0.39 kg | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Höhe: | 34 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Wedo | Material: | Kunststoff | max. Traglast: | 1 kg | Tiefe: | 203 mm | Wiegegenauigkeit: | 0.5 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, paketwaage wedo, paketwaage, briefwaage batterie, 1000, 4811, Design, Design-Briefwaage, DesignBriefwaage, elektronisch, Optimo, Universalwaage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 26,71* | € 35,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 25,95* | € 35,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 26,95* | € 37,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 31,35* | € 40,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 32,89* | € 42,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|