Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 54216 17x4mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-163206000
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54216
EAN/GTIN:
     0092399142164
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Stets auf dem neuesten Stand? Mit dem trodat® Classic 1014 kein Problem. Ob bei der Aktenverarbeitung oder im Büroalltag - unser Classic ist Ihr treuer Gehilfe. Mit offen zugänglichen Gummibändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic 1014
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Classic 1014
Abdruckgr÷¯e:
17 x 4 mm (B x H)
Datumsformat:
Monat in Zahlen
max. Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4 mm
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 2,80*
€ 3,92*
10 Tage
57
1
€ 5,87*
ab € 2,50*
€ 4,23*
1
€ 5,50*
ab € 1,91*
€ 4,23*
1
€ 6,95*
ab € 3,41*
€ 5,74*
Lager 1682
736
1
€ 5,95*
ab € 3,55*
€ 5,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.