Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Stempelträger 5220690 6fach gerade Metall schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-163652990
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220690
EAN/GTIN:
     4002390003155
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelständer schwarz
stempelständer maul
Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Sehr stabil und standfest sowie kratzfest und unempfindlich.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelträger
Form:
gerade
Maße:
22,5 x 6,5 x 6 cm (B x H x T)
drehbar:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Ausführung des Oberflächenfarbauftrages:
pulverbeschichtet
Anzahl der Etagen:
1 Etage
Anzahl der Stempel:
6 Stempel
Weitere Suchbegriffe: stempelständer, Stempelhalter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,04*
€ 6,44*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,91*
€ 7,58*
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,06*
€ 7,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 5,30*
€ 8,19*
Lager 1682
22
1
€ 5,95*
ab € 6,14*
€ 9,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.