Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stempelhalter Maul 5220690 Schwarz 225.0 mm x 65.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500588
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 500588
Artikel-Nr.:
     94QG7-500588
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5220690
EAN/GTIN:
     4002390003155
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
stempelständer maul
stempelständer
Maul Stempelträger 5220690. Breite: 225.0 mm. Design: Gerade. Farbe: Schwarz. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 5220690. Höhe: 65.0 mm. Marke: Maul. Material: Metall. Tiefe: 60.0 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Höhe:
65 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: stempelträger gerade, STEMPELHALTER, STEMPELTRÄGER, STEMPELZUBEHÖR, 31475, STEMPEL-STÄNDER, STEMPEL-TRÄGER, STEMPELSTÄNDER, STEMPEL-HALTER, MAUL, STEMPEL, SCHWARZ
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,03*
€ 6,49*
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,53*
€ 6,98*
10 Tage
50
1
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 7,58*
6 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 5,07*
€ 7,82*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 6,29*
€ 9,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.