Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SupraMask Maskingband 50mmx50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-164010300
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     164010300
EAN/GTIN:
     4003969113749
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Kreppband SupraMask Innenbereich 50 mm x 50 m (B x L) Naturkautschuk beige
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SupraMask
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband SupraMask
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
renovieren, lackieren
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
110 µm
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
Temperaturbereich:
bis +80 °C
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 50m 50mm, abdeckband 50 mm, abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
5
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 3,90*
€ 7,95*
ab € 2,53*
€ 3,92*
€ 3,50*
ab € 20,66*
€ 27,52*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0518* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.