Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm ECO&PREMIUM 59044-00000 19mmx33m 8St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-164014000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59044-00000
EAN/GTIN:
     4063565252457
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Eco & Crystal
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Eco & Crystal
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Ja
unsichtbar:
Ja
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Acrylat
Trägermaterial:
PET, 90 % recycelt
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,05*
€ 9,52*
pro Packung
€ 6,78*
ab € 7,66*
€ 10,24*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,82*
€ 10,53*
3 Tage
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 10,53*
Lager 1682
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,07*
€ 10,76*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,76*
€ 12,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,66*
€ 12,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,42*
€ 12,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,85*
€ 11,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 1,00875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59043-00000-00
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.