Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164014500 Herst.-Nr.: 59043-00000-00 EAN/GTIN: 4063565252440 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Färbung | Monochromatisch | | Material | Polyethylenterephthalat | | Klebetyp | Dauerhaft | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 10 m | | Breite | 19 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,04* | € 5,87* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,05* | € 5,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 4,40* | € 6,31* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,51* | € 6,46* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 4,52* | € 6,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,505* pro Rolle) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|