Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband tesafix 4964 04964-00076 50mmx50m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164022000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04964-00076
EAN/GTIN:
     4005800009181
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
tesafix® 4964 besteht aus einem reißfesten, flexiblen Gewebeträger, der beidseitig mit einer Kautschukklebmasse beschichtet ist. Das Produkt ist aufgrund seines sehr hohen Massepolsters speziell für Verklebungen auf rauen Untergründen sowie auf unpolaren Oberflächen geeignet. Läßt sich von allen sauberen und spaltfesten Oberflächen leicht entfernen, begrenzte Alterungs- und Temperaturbeständigkeit, endloskleben von Gewebebahnen, Verlegen von Teppichböden, Kaschieren von Schuheinlagen und Fersenschonern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafix® 4964
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebeband tesafix® 4964
Maße:
50 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
390 µm
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
alterungsbeständig:
Nein
reißfest:
Ja
hitzebeständig:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Zellwolle
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
weiß
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,60*
ab € 33,52*
€ 45,50*
6 Tage
unbekannt
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 39,89*
€ 60,14*
8 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 63,42*
Lager 1682
13
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 64,57*
€ 81,53*
16 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 65,51*
€ 82,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,53*
€ 97,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,94*
€ 96,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,17*
€ 91,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,57*
€ 76,84
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 1,2914* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,95*
Zubehör
k.A.
ab € 204,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.