Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebefilm Magic 810 M8101910 19mmx10m unsichtbar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164131700
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     M8101910
EAN/GTIN:
     3134375267304
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Ob zum Reparieren von eingerissenen Dokumenten oder zum Verschließen von Briefumschlägen - das matte Klebeband lässt sich universell am Arbeitsplatz einsetzen. Sehr leicht und geräuschlos abrollbar. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MagicT 810
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm MagicT 810
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
lichtpausfähig:
Ja
beschriftbar:
Ja
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Zelluloseacetat
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Unsichtbares Klebeband, scotch klebefilm, beschreibbares klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 0,96*
€ 1,44*
1 Tag
479
1
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 0,97*
€ 1,45*
10 Tage
481
1
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,04*
€ 1,58*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 1,58*
Lager 1682
520
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 1,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,63*
€ 1,94
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Rolle
ab 20000 Rollen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,109* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.