Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA793847 Herst.-Nr.: M8101910 EAN/GTIN: 3134375267304 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Aus Cellulose Acetat
- Alterungsbeständig, starke Klebekraft
- Schattenfrei kopier- und beschriftbar
- Hitzebeständig bis 150 Grad
- Kerndurchmesser: 26mm
- Größe: 10m x 19mm
- Farbe: matt
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | alterungsbeständig: | ja | Ausführung: | unsichtbar | Breite: | 19 mm | doppelseitig: | nein | Farbe: | farblos | Farbname: | matt | Kerndurchmesser: | 26 mm | Marke: | Scotch | Rollenlänge: | 10 m | unsichtbar: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Klebefilm, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Unsichtbares Klebeband, klebefilm 19mmx10m klar scotch, beutelschließer klebeband, beschreibbares klebeband post it, beschriftbar, Geschenkpapier, Geschenkpapier-Klebefilm, GeschenkpapierKlebefilm, Glanzpapier, Glanzpapier-Klebeband, GlanzpapierKlebeband, hochtransparent, Klebeband, Klebestreifen, kopierbar, Kopiervorlagen, Kopiervorlagen-Klebefilm, KopiervorlagenKlebefilm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,95* | ab € 0,95* | € 1,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 4,30* | ab € 0,96* | € 1,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,49* | ab € 0,97* | € 1,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 5,87* | ab € 1,04* | € 1,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,03* | € 1,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,104* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|