Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebeband 5081933 19mmx33m tr 8 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164213800
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     5081933
EAN/GTIN:
     4001895919947
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Büroklebeband
Die preisgünstige Alternative: Scotch® transparentes Klebeband klebt gut und lässt sich universell einsetzen. Ob im Büro, in Haushalt, Schule oder Kindergarten - das Klebeband leistet überall wertvolle Dienste.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
508
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm 508
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
lichtpausfähig:
Nein
beschriftbar:
Nein
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Nein
hitzebeständig:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
31
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,71*
€ 4,05*
1 Tag
781
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 4,07*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,87*
€ 4,41*
9 Tage
80
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,23*
€ 4,82*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 4,82*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,05*
€ 4,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,61*
€ 4,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,71*
€ 3,22
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,33875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.