Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57206-00001 19mmx10m transparent 8St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164214200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57206-00001
EAN/GTIN:
     4042448049568
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesa® Klebefilm standard 19 mm x 10 m (B x L) einseitig klebend ohne Lösungsmittel Polypropylen transparent 8 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
standard
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm standard
Maße:
19 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 19mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
1312
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,27625*
€ 0,43625*
3 Tage
304
8
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,28*
€ 0,44*
8
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,28375*
€ 0,46375*
7 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27625*
€ 0,51375*
8
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,30625*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,43625*
€ 0,51914
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37625*
€ 0,44774
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36625*
€ 0,43584
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34625*
€ 0,41204
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,33625*
€ 0,40014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27625*
€ 0,32874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 3,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
58003-00079-00
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.