Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Malerband Kurven 56534-00001-00 38mmx25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164231400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56534-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448294975
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Das Kreppband besteht bis zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
KURVEN
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband KURVEN
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben von Rundungen, Kurven, unregelmäßigen Formen
Maße:
38 mm x 25 m (B x L)
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
7 d
ohne Lösungsmittel:
Nein
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Weitere Suchbegriffe: Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband 38mmx25m, hochkrepp klebeband, tesa hochkrepp-klebeband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,38*
€ 4,56*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,30*
€ 4,76*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,78*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,50*
Lager 1682
29
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,87*
€ 5,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
1 Stück enthält 25 Meter (ab € 0,1548* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56533-00001-02
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.