Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Montageband Indoor 55740-00001 1,5mx19mm extra strong


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164238000
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55740-00001
EAN/GTIN:
     4042448843388
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa Powerbond® Indoor ist eine starke Klebelösung, mit der Sie Heimwerker-Projekte oder Deko-Ideen ohne Bohrer sauber umsetzen können. Hält bis zu 5 kg pro 10 cm Montageband (bei flachen Objekten bis 10 mm Tiefe und auf den meisten glatten, ausreichend festen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerbond® Indoor
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Montageklebeband Powerbond® Indoor
Produktverwendung:
Kacheln, Putz, Holz, Kunststoff
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
19 mm x 1,5 m (B x L)
Gesamtdicke:
1,1 mm
max. Gewichtsbelastung:
75 kg
Ausführung der Haftung:
extrem hoch haftend
beidseitig klebend:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
Material:
Polyehtylenschaum
Trägermaterial:
Synthesekautschuk
Farbe:
weiß
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,53*
1
€ 4,75*
ab € 4,75*
€ 6,90*
1
€ 4,00*
ab € 4,53*
€ 6,91*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 4,89*
€ 7,01*
Lager 1682
41
1
€ 5,95*
ab € 5,42*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,03614* pro Zentimeter)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55750-00002-02
ab € 4,89*
Zubehör
tesa
55792-00001
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.