Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55750 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55750 1,5 m
TESA 55750 1,5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-20085669
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55750-00002-02
EAN/GTIN:
     4042448843449
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Länge (m)
1.5 m
Doppelseitig
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 150 Zentimeter (ab € 0,0326* pro Zentimeter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 2520 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
05686-00018-00
ab € 5,41*
Zubehör
tesa
56171
ab € 2,62*
Zubehör
tesa
55740-00001
ab € 4,68*
Zubehör
tesa
55742-00001
ab € 14,03*
Zubehör
tesa
55741-00001
ab € 8,65*
Zubehör
tesa
55751-00001
ab € 8,93*
Zubehör
tesa
55733-00010
ab € 5,71*
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.