Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164247000 Herst.-Nr.: 57035-00000 EAN/GTIN: 4042448164919 |
| |
|
| | |
| Umweltfreundlicher tesafilm®. Nahezu unsichtbar auf fast allen Untergründen. Starke Klebkraft. Gleichmäßiges und geräuschloses Abrollen. Für alle tesafilm® Abroller geeignet. Trägerfolie und Rollenkern aus 100% recyceltem Material. Verpackung aus 80 % recyceltem Karton. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | tesafilm® Eco & Clear | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebefilm tesafilm® Eco & Clear | Maße: | 15 mm x 10 m (B x L) | Kerndurchmesser: | 25 mm | beidseitig klebend: | Nein | wieder ablösbar: | Nein | unsichtbar: | Ja | schattenfrei kopierbar: | Nein | beschriftbar: | Nein | säurefrei: | Ja | reißfest: | Ja | alterungsbeständig: | Ja | hitzebeständig: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen, 100 % recycelt | Farbe: | transparent |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Doppelklebeband, Doppelseitiges Klebeband, Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Unsichtbares Klebeband, tesa doppelklebeband transparent, pp-klebeband, pp-packband transparent, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 0,86* | € 1,29* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,03* | € 1,44* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,75* | ab € 1,04* | € 1,55* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,49* | ab € 1,08* | € 1,60* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 1,23* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 0,123* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|