Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Preisauszeichnungsgerät PL1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164476892
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     PL1/8
EAN/GTIN:
     5014702023309
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Das Preisauszeichnungsgerät besticht durch hochwertigste Materialien. Das Gerät ist in einem ergonomischen Design gehalten und besonders robust und stoßfest. Dank der einfachen Aufnahme der Etiketten ist das Wechseln der Rollen sehr einfach. Die geschlossene Etikettenaufnahme schützt vor Schmutz und weiteren äußeren Einflüssen. Hunderte verschiedenster Einstellungen zur Kennzeichnung bzw. Auszeichnung sind einfach auszuwählen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PL1/8
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Preisauszeichnungsgerät PL1/8
Maße:
26,5 x 14 x 7,5 cm (B x H x T)
Breite des Etiketts:
26 mm
Höhe des Etiketts:
12 mm
Höhe der Schrift:
10 mm
max. Druckzeilen:
1 Druckzeile
Anzahl der Zeichen pro Zeile:
8 Zeichen/Zeile
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,74*
€ 44,73*
9 Tage
15
€ 5,87*
ab € 34,88*
€ 46,08*
2 Tage
28
€ 2,90*
ab € 35,69*
€ 47,21*
€ 4,75*
ab € 39,54*
€ 51,87*
Lager 1682
16
€ 5,95*
ab € 53,95*
€ 70,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,19*
€ 83,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,46*
€ 76,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,58*
€ 72,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,23*
€ 68,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.