| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164660200 Herst.-Nr.: 56170-00004-01 EAN/GTIN: 4042448388650 |
| |
|
| | |
| Das tesa® Klebeband Universal ist für eine große Anzahl von Befestigungsanwendungen vielseitig einsetzbar, z. B. beim Verlegen von Teppichen sowie bei Bastel- und Dekorationsarbeiten. Von Hand einreißbar. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Universal | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Klebeband Universal | Maße: | 50 mm x 5 m (B x L) | beidseitig klebend: | Ja | wieder ablösbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Ja | reißfest: | Ja | Werkstoff: | Polypropylen | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Bodenheizung, Fußbodenheizung, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, steinband tesa, pp-klebeband, Bastelband, Bastelbänder, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Montageband, Montagebänder |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,71* | € 2,31* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,79* | € 2,42* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,87* | € 2,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,85* | € 2,56* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Rolle | € 5,95* | ab € 2,05* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,41* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|