Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-164748292 Herst.-Nr.: 57444-00001 EAN/GTIN: 4042448899255 |
| |
|
| | |
| Innovativer, nachfüllbarer tesa® Easy Cut® Handabroller im ergonomischen Design. Besonders einfach nachzufüllen. Mit praktischem Sichtfenster. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Easy Cut® | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handabroller Easy Cut® | max. Größe des Klebebandes: | 19 mm x 33 m (B x L) | max. Kerndurchmesser des Klebebandes: | 25 mm | gefüllt: | Nein | nachfüllbar: | Ja | Messer auswechselbar: | Ja | Made in Germany: | Ja | Werkstoff: | Polystyrol | Farbe: | rot/blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,64* | € 2,24* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,91* | € 2,62* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 1,94* | € 2,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,01* | € 2,75* | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,14* | € 2,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|