Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 57316 33 m Polypropylen (PP) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
TESA 57316 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57316 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57316 33 m Polypropylen (PP) Transparent
TESA 57316 33 m Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA704810
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57316-00000-02
EAN/GTIN:
     4042448039972
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
33 m
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Adhäsion
Stark
Gewicht und Abmessungen
Breite
15 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
12
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,22*
€ 4,16*
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,13*
€ 4,39*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,71*
1 Tag
158
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 4,79*
1 Tag
2
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 4,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Pakete
€ 4,16*
€ 4,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,93*
€ 4,68
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 3,90*
€ 4,64
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,22*
€ 3,83
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Pakete
Mindestbestellmenge: 12 Pakete ( entspricht € 49,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
C60-ST
ab € 5,98*
Zubehör
tesa
57421-00000-03
ab € 17,10*
Zubehör
tesa
57444-00001-01
ab € 1,65*
Zubehör
tesa
57446-00001-01
ab € 1,96*
Zubehör
tesa
57944-00000-01
ab € 1,97*
Zubehör
tesa
57421-00001-00
ab € 17,49*
Zubehör
tesa
57421-BU
ab € 17,49*
Zubehör
Willy Heckmann
590971
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.