Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Montageband 55732-00001 für Spiegel 19mmx1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164748800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55732-00001
EAN/GTIN:
     4042448843234
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Stark klebendes tesa® Powerbond® zur sicheren und schnellen Befestigung von Spiegeln und anderen flachen Objekten in Feuchträumen. Das Montageklebeband ist individuell zuschneidbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerbond® Spiegel
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Montageklebeband Powerbond® Spiegel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Maße:
19 mm x 1,5 m (B x L)
Gesamtdicke:
1,15 mm
Ausführung der Haftung:
extrem hoch haftend
beidseitig klebend:
Ja
rückstandsfrei entfernbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
feuchtigkeitsbeständig:
Ja
Material:
Polyehtylenschaum
Trägermaterial:
Acrylat
Farbe:
weiß
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 3,61*
€ 4,71*
1
€ 4,00*
ab € 3,14*
€ 5,03*
1
€ 4,75*
ab € 3,56*
€ 5,04*
Lager 1682
39
1
€ 5,95*
ab € 3,59*
€ 5,08*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,49*
ab € 4,09*
€ 5,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55734-00000
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.