Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57790-00000 15mmx10m kristallklar 3 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-164749300
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57790-00000
EAN/GTIN:
     4042448839442
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® kristall-klar
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® kristall-klar
Maße:
15 mm x 10 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25 mm
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
durchsichtig
Packungsmenge:
3 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, pp-packband transparent, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Klebestreifen
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
30
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 2,66*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 2,04*
€ 2,95*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,14*
€ 3,09*
2 Tage
98
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 2,18*
€ 3,12*
Lager 1682
164
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,43*
€ 3,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,11*
€ 3,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 2,43*
€ 2,89
pro Paket
1 Paket enthält 3 Rollen (ab € 0,81* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5843
ab € 0,92*
Ähnlich
tesa
57315-00000-02
ab € 1,04*
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,21*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,94*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,51*
Ähnlich
tesa
57370-00002-11
ab € 0,232*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,81*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,04*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,24*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 1,98*
Ähnlich
tesa
57330
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.