Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIC Kugelschreiberständer 918515 100,5x32mm +4Counter Pen 0,4mm sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-170202190
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     918515
EAN/GTIN:
     3086123340596
Suchbegriffe:
Mehrfarbkugelschreiber
Mehrfarbkuli
Vierfarb-Kugelschreiber
Vierfarbkugelschreiber
Durchschnittliche Schreiblänge ca. 8 km. Der Fuß ist mit doppelseitigem Klebepad und 4 Anti-Rutsch-Noppen gegen Verrutschen versehen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
4 Colours® Counter Pen
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer 4 Colours® Counter Pen
Maße:
10,1 x 3,2 cm (Ø x H)
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
58 cm
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe:
blau
Anzahl der Minen:
4 Minen
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Anzahl der Stifthalterungen:
1 Stifthalterung
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 4 Anti-Rutsch Noppen
Gewicht:
229 g
Werkstoff:
Kunststoff
Material der Anbindung:
Metall
Farbe:
schwarz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 5,49*
ab € 4,31*
€ 6,78*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 5,02*
€ 7,77*
1
€ 6,95*
ab € 5,01*
€ 8,01*
Lager 1682
80
1
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 8,04*
3 Tage
256
1
€ 2,90*
ab € 5,22*
€ 8,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.