Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2014970 Herst.-Nr.: 918515 EAN/GTIN: 3086123340596 |
| |
|
| | |
| BIC Kugelschreiber 4 Farben. Ausführung: Mit 4 blauen Minen. BasicInkColour: Blau. Dokumentenecht: Ja. Einziehbar: Ja. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Lang anhaltend. Geeignet für Linkshänder: Ja. Gehäusefarbe: Schwarz. Grundfarbe: Blau. Klammer: Ja. Lieferumfang: 1 x Kugelschreiber mit Ständer. Löschbar: Nein. Marke: BIC. Material: Kunststoff. Nachfüllbar: Ja. Offenlagerfähigkeit: Nein. Punktbreite: 1.0 mm. Schreibfarbe: Blau. Spitze: Kugelschreiber. Spitzenbreite: Mittel. Strichstärke: 0,4 mm. Tintenart: Tinte auf Ölbasis. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 286 g | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vierfarbkuli, Mehrfarb-Kugelschreibermine, Mine Multipen, Multipen-Mine, Kugelschreiber-Ständer, Kugelschreiberständer, Schwebestift, Standkugelschreiber, Tischkugelschreiber, mehrfarbkugelschreiber bic, mehrfarbkugelschreiber, kugelschreiber-ständer blau, KUGELSCHREIBER, DRUCKKUGELSCHREIBER, TISCHKUGELSCHREIBER, KULLIS, KULLI, KULI, KULISKUGELSCHREIBER, KULIS |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 4,31* | € 6,78* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,02* | € 7,77* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,01* | € 8,01* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,22* | € 8,04* | | | | Lager 94QG7 | | | | 1 | | € 2,90* | ab € 5,22* | € 8,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|