Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Kugelschreiberständer i-Line 17651-32 Höhe 153mm Kugelkette ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-170202201
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17651-32
EAN/GTIN:
     4012473176218
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Hochwertige, stabile und schwere Ausführung ist durch ihren schweren Fuß besonders standfest. Möbelschonend durch einen vollflächigen, rutschfesten Schaumstoffboden. Inkl. doppelseitiger Klebefolie zur zusätzlichen Befestigung bei Bedarf. Ausgestattet mit einer austauschbaren, dokumentenechten Qualitätsmine (ISO 12757) in schwarz. Besonders Linkshänder schätzen die große Bewegungsfreiheit der 68 cm langen, starken Kugelkette. Design und Farbe sind abgestimmt auf alle Produkte der i-LINE Serie.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
i-Line
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberständer i-Line
Maße:
6,5 x 16 x 6,5 cm (B x H x T)
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Länge der Anbindung:
68 cm
Schreibfarbe:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Anzahl der Stifthalterungen:
1 Stifthalterung
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
ABS Kunststoff
Material der Anbindung:
Metall
Farbe:
weiß/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tischkugelschreiber, kugelschreiber-staender schwarz, kugelschreiber ständer, han kugelschreiber-ständer, Kugelschreiber, Kulis, Kuliständer, Schwebstifte, Thekenkugelschreiber
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 10,53*
€ 15,46*
Lager 1682
6
1
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 15,74*
1
€ 5,50*
ab € 10,59*
€ 16,50*
1
€ 4,00*
ab € 10,99*
€ 16,50*
1
€ 6,95*
ab € 10,93*
€ 16,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.