Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-81420075 Herst.-Nr.: 17651-32 EAN/GTIN: 4012473176218 |
| | |
|
| | |
| HAN Kugelschreiber-Ständer i-Line, Kunststoff, weiß/schwarz aus ABS-Kunststoff, hochglänzend, 680 mm Metall-Kugelkette, ideal auch für Linkshänder, Fixierung mit beiliegender Klebefolie möglich, mit schwarzer, austauschbarer Mine, Schaumstoffboden, Maße: (B)65 x (T)65 x (H)160 mm (17651-32) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 10,88* | € 15,89* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,09* | € 16,19* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,04* | € 16,19* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 10,89* | € 16,58* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,64* | € 18,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|