Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter PROFESSIONAL E-84002 00 9mm Softgrip gr/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172218580
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84002 00
EAN/GTIN:
     4027521840027
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Mit den Cuttern PROFESSIONAL sind Sie für alle Situationen gerüstet: Die Cutter meistern auch die schwersten Herausforderungen. Außerdem sind sie mit ihrem Softgrip-Griff sehr angenehm in der Handhabung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
PROFESSIONAL
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter PROFESSIONAL
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
9 mm
Länge:
140 mm
Anzahl der Glieder:
13 Glieder
Griffzone:
Softgrip
Abbrechvorrichtung vorhanden:
Ja
Rasterautomatik vorhanden:
Ja
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Nein
Gewicht:
37,9 g
Altersbeschränkung:
Achtung: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
Material der Klingenführung:
Metall
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
grau/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Feststellschraube, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Sicherheitsmesser, Universalmesser
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
166
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,04*
€ 7,95*
ab € 1,25*
€ 2,13*
2 Tage
150
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,21*
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,72*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,11*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84007 00
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.