Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter 9mm grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-379192323
Hersteller:
     Westcott
Herst.-Nr.:
     E-84002 00
EAN/GTIN:
     4027521840027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Den Cutter Professional zeichnet das leichte Kunststoffgehäuse mit dem ergonomisch geformten Softgrip-Griff aus. Die Klingenführung des Cutters besteht aus Metall. Die vorhandene Rasterautomatik dient zur Sicherheit beim Schneiden. Zusätzlich verfügt er über eine abnehmbare Endkappe zum Abbrechen gebrauchter Klingen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
9 mm
Material:
Kunststoffgehäuse - Klingenführung aus Metall
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Feststellschraube, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, abbrechklingen cuttermesser, Cutterklingen, Cutter, Schneidemesser, Messer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
166
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,04*
€ 7,95*
ab € 1,25*
€ 2,13*
Lager 690
150
€ 5,49*
ab € 1,36*
€ 2,21*
€ 5,50*
ab € 1,09*
€ 2,72*
2 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,11*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acme United
E-84007 00
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.