Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser Secunorm 380001.02 7,8cm schwarz/blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-172226800
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     380001.02
EAN/GTIN:
     4002632921100
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Lange Klinge und trotzdem sicher? Das galt immer als Widerspruch. Bis jetzt. Denn das SECUNORM 380 ist das weltweit erste Sicherheitsmesser mit fast 8 cm Klingenaustritt. Wenn Sie also eine risikoarme Alternative zum herkömmlichen Cuttermesser mit feststehender Klinge suchen - hier ist sie. Mehr noch: Eine Sicherung verhindert, dass die Klinge ohne Ihr Zutun aus dem Griff gelangt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
SECUNORM 380
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Sicherheitsmesser SECUNORM 380
Einweg:
Nein
Klingenform:
Trapez
Maße:
20 x 34 x 170,5 mm (B x H x L)
Breite der Klinge:
18 mm
Länge:
170,5 mm
Arbeitslänge:
73 mm
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Gewicht:
78 g
Material der Klinge:
Stahl
Material des Griffes:
Kunststoff
Farbe:
schwarz/cyan
Angebote (48)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
579
10
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 12,17*
2 Tage
579
1
€ 6,90*
ab € 10,05*
€ 13,02*
1
€ 4,95*
ab € 10,15*
€ 13,07*
4 Tage
461
1
€ 4,79*
ab € 10,25*
€ 13,21*
Lager 1682
336
1
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 13,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
79.60
€ 4,52*
Zubehör
MARTOR
9920.08
€ 11,12*
Zubehör
MARTOR
9924.08
€ 21,83*
Zubehör
MARTOR
9810.08
€ 8,41*
Zubehör
MARTOR
9845.06
€ 17,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.