Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westcott Cutter Duo Safety E-84030 00 9mm Rasterautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-172230800
Hersteller:
     Acme United
Herst.-Nr.:
     E-84030 00
EAN/GTIN:
     4027521514959
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Westcott Cutter Duo Safety 9mm 164mm Stahl silber/schwarz
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Duo Safety
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Cutter Duo Safety
Klingenform:
Parallelogramm
Breite der Klinge:
9 mm
Länge:
164 mm
Anzahl der Glieder:
13 Glieder
geeignet für Händigkeit:
Rechtshänder
Griffzone:
Softgrip, ergonomisch
Abbrechvorrichtung vorhanden:
Ja
Rasterautomatik vorhanden:
Ja
automatischer Klingenrückzug vorhanden:
Ja
Aufhängeloch vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Material der Klinge:
Stahl
rostfrei:
Ja
Material der Klingenführung:
Metall
Material des Griffes:
ABS Kunststoff
Farbe:
silber/schwarz
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, cuttermesser 9mm, cutter messer, Bastelmesser, Cutter, Druckknopfmesser, Klingenmesser, Konturenmesser, Messer, Paketmesser, Paketöffner, Schneidemesser, Schneidwerkzeuge, Sicherheitscutter, Universalmesser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
54
1
€ 5,95*
ab € 4,48*
€ 6,77*
1
€ 7,95*
ab € 4,46*
€ 6,92*
3 Tage
53
1
€ 5,45*
ab € 7,62*
€ 11,18*
3 Tage
53
8
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 11,30*
6 Tage
53
1
€ 5,99*
ab € 7,57*
€ 11,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALCO Albert
121
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.