Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller ECOlutions Pure Mini 918466 5mmx6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173011500
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     918466
EAN/GTIN:
     3086123331273
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tipp ex
Gehäuse aus 94% alternativem Material (72 % recycelter Kunststoff und 22 % pflanzenbasierter Kunststoff). Reißfestes Polyesterband. Reduzierter Materialverbrauch. Ergonomische Form. Sofort Überschreibbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Pure Mini ECOlutions®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Pure Mini ECOlutions®
Maße:
5 mm x 6 m (B x L)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
seitliche Anwendung:
Nein
nachfüllbar:
Nein
schnelltrocknend:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 94 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 6m, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,718*
€ 3,178*
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 1,89*
€ 3,23*
Lager 1682
177
1
€ 5,95*
ab € 1,92*
€ 3,32*
2 Tage
81
1
€ 5,49*
ab € 1,96*
€ 3,36*
1
€ 7,95*
ab € 2,00*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.