Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pritt Korrekturroller PRB22 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173206000
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     PRB22
EAN/GTIN:
     4057278014099
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
pritt abdeckbandabroller
Ansprechend für Kinder und Jugendliche. Geschmeidige und saubere Anwendung dank der flexiblen Spitze. Klein und handlich.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mini flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Mini flex
Maße:
4,2 mm x 7 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 50 % recycelt
Gehäusefarbe:
weiß
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
10
€ 4,99*
ab € 3,19*
€ 4,44*
2 Tage
300
10
€ 5,49*
ab € 3,33*
€ 4,62*
1
€ 6,95*
ab € 2,99*
€ 5,23*
Lager 1682
12
1
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,41*
1
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.