Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tipp-Ex Korrekturroller Easy Correct 8290352 4,2mmx12m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173207001
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8290352
EAN/GTIN:
     3086126631967
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tipp ex
Zum seitlichen Korrigieren für eine bessere Sicht, optimale Bandführung, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Correct
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller Easy Correct
Maße:
4,2 mm x 12 m (B x L)
seitliche Anwendung:
Ja
nachfüllbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
blau transparent
Weitere Suchbegriffe: korrektur roller, korrekturroller 4.2mm breit, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6452
1
€ 5,49*
ab € 1,62*
€ 2,80*
11 Tage
6477
1
€ 5,87*
ab € 1,65*
€ 2,85*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 1,82*
€ 3,12*
Lager 1682
739
1
€ 5,95*
ab € 1,83*
€ 3,14*
1
€ 6,95*
ab € 1,79*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.