Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Korrekturroller 59605-00000 ecoLogo 4,2mm 2 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-173213750
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59605-00000
EAN/GTIN:
     4042448144331
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kleberoller
Klebespender
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Der tesa® Korrekturroller ecoLogo® ist praktisch und handlich für jeden der etwas zu korrigieren hat und ermöglicht präzise Korrekturen auf Papier. Deckt und haftet gut, reißfestes PET-Band. Automatische Bandstraffung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ecoLogo®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller ecoLogo®
Maße:
4,2 mm x 14 m (B x L)
geeignet für Händigkeit:
Links- und Rechtshänder
seitliche Anwendung:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Clip vorhanden:
Nein
Art der Verpackung:
Karton, 80 % recycelt
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Gehäusefarbe:
blau
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Korrekturroller, Korrekturroller-Nachfüllkassette, tesa kleberoller 14m, kleberoller, kleberoller tesa, Korrektur, Korrekturmarker, Korrekturmaus, Korrekturmittel, Korrekturstifte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,25*
€ 4,76*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,18*
€ 5,36*
Lager 1682
102
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,19*
€ 5,40*
2 Tage
5
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,87*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 6,28*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,20*
€ 5,00
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BIC
8794242
ab € 1,66*
Ähnlich
tesa
59841-00005-05
ab € 1,53*
Ähnlich
tesa
59840-00005-05
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.