Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefklammer 1350 26mm verzinkt 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Sammelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-176020194
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1350
EAN/GTIN:
     4003630125576
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Damit klammern Sie schnell und bequem Ihre Unterlagen. Auch im modernen Büro nicht zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Büroklammer
Ausführung der Form:
spitze Form
Länge:
26 mm
Ausführung des Gebindes:
Karton
Werkstoff:
Metall, verzinkt
Farbe:
silber
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, soennecken briefklammern verzinkt 26mm, akten klammer, aktenklammern 26mm, Aktenklammern, Briefklammern, Briefklemmern, Büroklammern, Dokumentenklammern, Heftklammern, Klammern, Papierklammern
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 0,13*
€ 0,29*
Lager 1682
7911
€ 5,95*
ab € 0,142*
€ 0,293*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,293*
€ 0,349
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,243*
€ 0,289
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,222*
€ 0,264
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,191*
€ 0,227
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,184*
€ 0,219
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,142*
€ 0,169
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,00142* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
120424
ab € 0,25*
Ähnlich
Soennecken
1351
ab € 1,13*
Ähnlich
ALCO Albert
00215
ab € 0,149*
Ähnlich
Brevillier Urban & Sachs
1-230-00
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.